pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13030 GIRAVITE PZ0X60 FII - 13030

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13030 GIRAVITE PZ0X60 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ

  • Misura - 0

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 60 mm

  • Lunghezza totale - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014931

Codice prodotto

INR13030

Cod. produttore

13030

Produttore

INR

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Misura:

0

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

60 mm

Lunghezza totale:

160 mm

Isolato:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

Esecuzione di precisione:

Materiale impugnatura:

Plastica

Esecuzione gambo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Esecuzione antiscintilla:

no

Con protezione antirollio:

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

Peso:

31 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS