pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13021 GIRAVITE PH1X75 FII-SLIM - 13021

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13021 GIRAVITE PH1X75 FII-SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Lunghezza totale - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014894

Codice prodotto

INR13021

Cod. produttore

13021

Produttore

INR

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

75 mm

Lunghezza totale:

175 mm

Esecuzione di precisione:

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione gambo:

Tondo

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

Peso:

35 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS