pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13020 GIRAVITE PH0X60 FII - 13020

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13020 GIRAVITE PH0X60 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 60 mm

  • Lunghezza totale - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014887

Codice prodotto

INR13020

Cod. produttore

13020

Produttore

INR

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

60 mm

Lunghezza totale:

160 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Esecuzione di precisione:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Esecuzione gambo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

sì

Peso:

31 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS