pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301100 GIRAVITE 1,6X10X200 FII - 1301100

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301100 GIRAVITE 1,6X10X200 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 10 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 1.6 mm

  • Lunghezza totale - 320 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014870

Codice prodotto

INR1301100

Cod. produttore

1301100

Produttore

INR

Larghezza della lama:

10 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

1.6 mm

Lunghezza totale:

320 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

200 mm

Esecuzione di precisione:

sì

Misura:

Altro

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

sì

Esecuzione antiscintilla:

no

Esecuzione gambo:

Quadrato

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V