pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301080 GIRAVITE 1,2X8X175 FII - 1301080

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301080 GIRAVITE 1,2X8X175 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 8 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Lunghezza totale - 290 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014863

Codice prodotto

INR1301080

Cod. produttore

1301080

Produttore

INR

Larghezza della lama:

8 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

1.2 mm

Lunghezza totale:

290 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

175 mm

Esecuzione di precisione:

sì

Misura:

Altro

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

sì

Esecuzione antiscintilla:

no

Esecuzione gambo:

Quadrato

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V