pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301065R GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM R - 1301065R

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301065R GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Lunghezza totale - 255 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212517210

Codice prodotto

INR1301065R

Cod. produttore

1301065R

Produttore

INR

Larghezza della lama:

6.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

1.2 mm

Lunghezza totale:

255 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

150 mm

Esecuzione di precisione:

sì

Misura:

Altro

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

sì

Esecuzione antiscintilla:

no

Esecuzione gambo:

Quadrato

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Lama continua:

sì

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Trattamento superficiale della lama:

Altro

Peso:

85 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS