pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301035 GIRAVITE 0,6X3,5X100 FII-SLIM - 1301035

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301035 GIRAVITE 0,6X3,5X100 FII-SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Lunghezza totale - 200 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212145048

Codice prodotto

INR1301035

Cod. produttore

1301035

Produttore

INR

Larghezza della lama:

3.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.6 mm

Lunghezza totale:

200 mm

Isolato:

Lunghezza della lama:

200 mm

Esecuzione di precisione:

Misura:

Altro

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

Esecuzione antiscintilla:

no

Esecuzione gambo:

Quadrato

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V