INTERCABLE SRL - INR1206160 PINZA BECCHI PIATTI 160 INT 2K - 1206160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza totale - 165 mm
Lunghezza delle ganasce - 50 mm
Larghezza della testa - 16 mm
Altezza testa - 6 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212316455
Codice prodotto
INR1206160
Cod. produttore
1206160
Produttore
INR
Lunghezza totale:
165 mm
Lunghezza delle ganasce:
50 mm
Larghezza della testa:
16 mm
Altezza testa:
6 mm
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Con protezione dagli impatti:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Cromato
Peso:
155 g