pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1205160 PINZA SPELAFILI 160 MM INT 2K - 1205160

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1205160 PINZA SPELAFILI 160 MM INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di intaglio regolabile - sì

  • Sezione longitudinale - no

  • Taglio rotondo - sì

  • Lama intercambiabile - no

  • Sezione zona di asportazione isolamento - 0.75...6 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316509

Codice prodotto

INR1205160

Cod. produttore

1205160

Produttore

INR

Profondità di intaglio regolabile:

sì

Sezione longitudinale:

no

Taglio rotondo:

sì

Lama intercambiabile:

no

Sezione zona di asportazione isolamento:

0.75...6 mm²

Taglio della spirale:

no

Con vite di regolazione e controdado, per cavi da 0,75 fino a 6 mmq. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.