pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR117338 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 8 MM, 240X9 - 117338

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR117338 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 8 MM, 240X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 8 mm

  • Lunghezza totale - 240 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212154262

Codice prodotto

INR117338

Cod. produttore

117338

Produttore

INR

Apertura chiave:

8 mm

Lunghezza totale:

240 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.