pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR117306 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 6MM 95X11 - 117306

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR117306 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 6MM 95X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 6 mm

  • Lunghezza totale - 115 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212154217

Codice prodotto

INR117306

Cod. produttore

117306

Produttore

INR

Apertura chiave:

6 mm

Lunghezza totale:

115 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.