pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR116306 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90 6 MM - 116306

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR116306 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Angolo retto

  • Lunghezza totale - 110 mm

  • Con foro - no

  • Isolato - sì

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212004376

Codice prodotto

INR116306

Cod. produttore

116306

Produttore

INR

Tipologia:

Angolo retto

Lunghezza totale:

110 mm

Con foro:

no

Isolato:

sì

Con perno di centraggio:

no

Esecuzione antifurto:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.