pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR111801 PINZETTA ISOLATA DIRITTA 210 MM - 111801

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR111801 PINZETTA ISOLATA DIRITTA 210 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 210 mm

  • Isolato - sì

  • Rivestimento della maniglia - Rivestito in plastica

  • Design dell'impugnatura - Monocomponente

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020024

Codice prodotto

INR111801

Cod. produttore

111801

Produttore

INR

Lunghezza:

210 mm

Isolato:

sì

Rivestimento della maniglia:

Rivestito in plastica

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Cromato

Superficie con presa zigrinata, isolamento in resina antiurto.