pagina iniziale

IME - IMSTT1BB5012 TT35A TA+TRASD 50-450A 0-20MA A115V - TT1BB5012

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTT1BB5012 TT35A TA+TRASD 50-450A 0-20MA A115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 450 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Tarato -

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826157301

Codice prodotto

IMSTT1BB5012

Cod. produttore

TT1BB5012

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

450 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

35 mm

Numero di ingressi primari:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA - Corrente: 50/100/150/200/250/300/350/400/450A (selezionabile) - Aux: 115VAc