pagina iniziale

IME - IMSTT1BB2512 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20MA A115V - TT1BB2512

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTT1BB2512 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20MA A115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 225 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Tarato -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826157271

Codice prodotto

IMSTT1BB2512

Cod. produttore

TT1BB2512

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

225 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi primari:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 115VAc