pagina iniziale

IME - IMSTT1BA5013 TT35A TA+TRASD 5-45A 0-20MA A230V - TT1BA5013

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTT1BA5013 TT35A TA+TRASD 5-45A 0-20MA A230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 45 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Tarato -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826157172

Codice prodotto

IMSTT1BA5013

Cod. produttore

TT1BA5013

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

45 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi primari:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 230VAc