pagina iniziale

IME - IMSTN2Q5PA12A TESI Q VAR 4F SQ AUTOAL 100V 5A +-1MA - TN2Q5PA12A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTN2Q5PA12A TESI Q VAR 4F SQ AUTOAL 100V 5A +-1MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Tarato -

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826157073

Codice prodotto

IMSTN2Q5PA12A

Cod. produttore

TN2Q5PA12A

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi primari:

1

TESI Q - Trasduttore analogico della potenza reattiva - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -Q÷0÷+Q - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 100V - Aux: autoalimentato