pagina iniziale

IME - IMSTN2P2PA72A TESI P W 3F EQ AUTOAL 440V 5A +-1MA - TN2P2PA72A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTN2P2PA72A TESI P W 3F EQ AUTOAL 440V 5A +-1MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Tarato - sì

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826156458

Codice prodotto

IMSTN2P2PA72A

Cod. produttore

TN2P2PA72A

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Tarato:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Numero di ingressi primari:

1

TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: trifase 3 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P...0...+P - Uscita: 1...0...1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 440V - Aux: autoalimentato