pagina iniziale

IME - IMSTM4UHC0 TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 500VUS.SEL 10 - TM4UHC0

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTM4UHC0 TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 500VUS.SEL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Classe di precisione - 0.5

  • Tarato - sì

  • Con protezione dal contatto - sì

  • Numero di ingressi primari - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826155789

Codice prodotto

IMSTM4UHC0

Cod. produttore

TM4UHC0

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Classe di precisione:

0.5

Tarato:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Numero di ingressi primari:

1

Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20?150 Vdc/48 Vac