pagina iniziale

IME - IMSTM4I3402 TEMA I4E ACA RMS A230-240V 6A US.SEL 50M - TM4I3402

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTM4I3402 TEMA I4E ACA RMS A230-240V 6A US.SEL 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 6 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Tarato - sì

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826155185

Codice prodotto

IMSTM4I3402

Cod. produttore

TM4I3402

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

6 A

Classe di precisione:

0.5

Tarato:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Numero di ingressi primari:

1

Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 6A - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 230?240Vac