IME - IMSTDS5D250 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 2500/5A - TDS5D250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 93 mm
Tarato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826151781
Codice prodotto
IMSTDS5D250
Cod. produttore
TDS5D250
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
93 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
2


