IME - IMSTDS5D150 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 1500/5A - TDS5D150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 90 mm
Tarato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826151750
Codice prodotto
IMSTDS5D150
Cod. produttore
TDS5D150
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
90 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
2


