pagina iniziale

IME - IMSTDS5C250 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 250/5A - TDS5C250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTDS5C250 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente totale

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Tarato - no

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826151675

Codice prodotto

IMSTDS5C250

Cod. produttore

TDS5C250

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente totale

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

82 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 250/5A