IME - IMSTDGF2 DEL TRASF RELE DIF D.210MM 2 FILI - TDGF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 400 A
Diametro dell'apertura - 210 mm
Tarato - no
Fissaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8032826019920
Codice prodotto
IMSTDGF2
Cod. produttore
TDGF2
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
400 A
Diametro dell'apertura:
210 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 210mm - Corrente: minima Idn 0.3 A


