IME - IMSTDGB2 DEL TRASF RELE DIF D.35MM 2 FILI - TDGB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 70 A
Diametro dell'apertura - 35 mm
Tarato - no
Fissaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8032826019883
Codice prodotto
IMSTDGB2
Cod. produttore
TDGB2
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
70 A
Diametro dell'apertura:
35 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 35mm - Corrente: minima Idn 0,03 A
Un prodotto IME
Scopri la serie IME


