pagina iniziale

IME - IMSTAWB50C400 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 400/5A - TAWB50C400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAWB50C400 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826150487

Codice prodotto

IMSTAWB50C400

Cod. produttore

TAWB50C400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Con protezione dal contatto:

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 10/5/3/2 VA