pagina iniziale

IME - IMSTAVB50B400 TAQ10P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 40/5A - TAVB50B400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAVB50B400 TAQ10P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 40/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826149955

Codice prodotto

IMSTAVB50B400

Cod. produttore

TAVB50B400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAQ10P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 40/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 4/2 VA