pagina iniziale

IME - IMSTAVB10A500 TAQ10P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 5/1A - TAVB10A500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAVB10A500 TAQ10P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 5/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826149719

Codice prodotto

IMSTAVB10A500

Cod. produttore

TAVB10A500

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

5 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAQ10P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 4/2 VA