pagina iniziale

IME - IMSTAVA10C200 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 200/1A - TAVA10C200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAVA10C200 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 200/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826149443

Codice prodotto

IMSTAVA10C200

Cod. produttore

TAVA10C200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

4 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAQ20P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 200/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 8/4VA