pagina iniziale

IME - IMSTAUD50D300 TAU11 TA 120X165MM 3000/5A 40VACL.0,5 - TAUD50D300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAUD50D300 TAU11 TA 120X165MM 3000/5A 40VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 40 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826149009

Codice prodotto

IMSTAUD50D300

Cod. produttore

TAUD50D300

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

40 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAU11 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x165mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA