pagina iniziale

IME - IMSTAUC10D400 TAU10 TA 120X125MM 4000/1A 50VACL.0,5 - TAUC10D400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAUC10D400 TAU10 TA 120X125MM 4000/1A 50VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 50 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148798

Codice prodotto

IMSTAUC10D400

Cod. produttore

TAUC10D400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

50 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAU10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x125mm - Rapporto: 4000/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 50VA