pagina iniziale

IME - IMSTAUB50D400 TAU9 TA 55X165MM 4000/5A 50VACL.0,5 - TAUB50D400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAUB50D400 TAU9 TA 55X165MM 4000/5A 50VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 50 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148736

Codice prodotto

IMSTAUB50D400

Cod. produttore

TAUB50D400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

50 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 50VA