pagina iniziale

IME - IMSTAUB10D250 TAU9 TA 55X165MM 2500/1A 40VACL.0,5 - TAUB10D250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAUB10D250 TAU9 TA 55X165MM 2500/1A 40VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 40 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148651

Codice prodotto

IMSTAUB10D250

Cod. produttore

TAUB10D250

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

40 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 2500/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA