pagina iniziale

IME - IMSTASR50D150 TAS127 TA 38X127MM 1500/5A - TASR50D150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASR50D150 TAS127 TA 38X127MM 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826055805

Codice prodotto

IMSTASR50D150

Cod. produttore

TASR50D150

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA