pagina iniziale

IME - IMSTASR50D100S TAS127 TA CL.0,2 38X127MM 1000/5A - TASR50D100S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASR50D100S TAS127 TA CL.0,2 38X127MM 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.2

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826147678

Codice prodotto

IMSTASR50D100S

Cod. produttore

TASR50D100S

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.2

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 4/6/8 VA