pagina iniziale

IME - IMSTASR50C8003 TAS127 TA 127X38MM 800/5A M.L.LUNGO - TASR50C8003

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASR50C8003 TAS127 TA 127X38MM 800/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826147647

Codice prodotto

IMSTASR50C8003

Cod. produttore

TASR50C8003

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

4 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x38mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/8VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)