IME - IMSTASO50D120 TAS84 TA 34X84MM 1200/5A - TASO50D120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA
Tarato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8032826055683
Codice prodotto
IMSTASO50D120
Cod. produttore
TASO50D120
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
12 VA
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


