IME - IMSTASO50D100 TAS84 TA 34X84MM 1000/5A - TASO50D100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Tarato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8032826055676
Codice prodotto
IMSTASO50D100
Cod. produttore
TASO50D100
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto IME
Scopri la serie IME


