pagina iniziale

IME - IMSTASO50C800S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 800/5A - TASO50C800S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO50C800S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826146725

Codice prodotto

IMSTASO50C800S

Cod. produttore

TASO50C800S

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 4/6/7 VA