pagina iniziale

IME - IMSTASO50C400 TAS84 TA 34X84MM 400/5A - TASO50C400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO50C400 TAS84 TA 34X84MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826055638

Codice prodotto

IMSTASO50C400

Cod. produttore

TASO50C400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/5VA