pagina iniziale

IME - IMSTASN50C800 TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 800/5A - TASN50C800

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASN50C800 TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

105 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826055553

Codice prodotto

IMSTASN50C800

Cod. produttore

TASN50C800

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

4 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS81 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 81x11mm - 64x31mm - 31x51mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA