pagina iniziale

IME - IMSTASL50C6003S TAS65 TA CL.0,2 65X32MM 600/5A M.L.LUNGO - TASL50C6003S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASL50C6003S TAS65 TA CL.0,2 65X32MM 600/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826145650

Codice prodotto

IMSTASL50C6003S

Cod. produttore

TASL50C6003S

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/5/4VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)