pagina iniziale

IME - IMSTASL50C2503 TAS65 TA 65X32MM 250/5A M.L.LUNGO - TASL50C2503

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASL50C2503 TAS65 TA 65X32MM 250/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826145636

Codice prodotto

IMSTASL50C2503

Cod. produttore

TASL50C2503

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1/4VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)