pagina iniziale

IME - IMSTASI50D120 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1200/5A - TASI50D120

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASI50D120 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826055263

Codice prodotto

IMSTASI50D120

Cod. produttore

TASI50D120

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA