IME - IMSTASI50C600 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 600/5A - TASI50C600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA
Tarato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
8032826055232
Codice prodotto
IMSTASI50C600
Cod. produttore
TASI50C600
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
4 VA
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto IME
Scopri la serie IME