pagina iniziale

IME - IMSTASI50C500 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 500/5A - TASI50C500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASI50C500 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826055225

Codice prodotto

IMSTASI50C500

Cod. produttore

TASI50C500

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA