pagina iniziale

IME - IMSTASI10C250 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 250/1A - TASI10C250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASI10C250 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 250/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826145049

Codice prodotto

IMSTASI10C250

Cod. produttore

TASI10C250

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 250/1A - Classe: 1 - Prestazioni: 2.5VA