pagina iniziale

IME - IMSTAQD50C200 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 200/5A 20VACL.0,5 - TAQD50C200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQD50C200 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 200/5A 20VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826144981

Codice prodotto

IMSTAQD50C200

Cod. produttore

TAQD50C200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA