pagina iniziale

IME - IMSTAQD10C100 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 100/1A 20VACL.0,5 - TAQD10C100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQD10C100 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 100/1A 20VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826144745

Codice prodotto

IMSTAQD10C100

Cod. produttore

TAQD10C100

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 100/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA