pagina iniziale

IME - IMSTAQC50B500S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 50/5A - TAQC50B500S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQC50B500S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 50/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.2

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826144523

Codice prodotto

IMSTAQC50B500S

Cod. produttore

TAQC50B500S

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.2

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 50/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 5/10VA